すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA305XA-2

品名 : 熔断ヒーター(EA305XA用/5本)

仕様

メーカー白光(HAKKO)型番307-H
入数5本
EA305XA用溶断ヒーター
販売価格

660(税抜)/ 726円(税込)

カタログ価格

660円(税抜)/726円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2025/12/17 03:56現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ1687ページ
バリエーション一覧
EA305XA-1 熔着ヒーター(EA305XA用/5本)
EA305XA-2 熔断ヒーター(EA305XA用/5本)
その他関連
本体EA305XA : 200mm(AC100V/260W) シーラー
関連商品EA305XA-3 : テフロンテープ(EA305XA用/5本)
関連商品EA305XA-4 : 粘着テープ(EA305XA用/5本)
関連商品EA305XA-5 : 圧着パッド(EA305XA用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1686ページ
  • エスコ便利カタログ1687ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top