すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956KA-1

品名 : 600x400x600mm/2段 ツールワゴン

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー山金工業型番WC-2-P
※注意※【お客様組立品】サイズ600(W)×400(D)×600(H)mm
(キャスター含)
段数2耐荷重全体:50kg(自重含む)
棚板1段当り:20Kg
パールピンク(粉体塗装)キャスター50φゴムキャスター
(自在ストッパー付2個、自在2個)
材質スチール重量7.5kg
必要工具(+)#3ドライバー
10㎜スパナ
キャスターは50φゴムキャスター。弾力があり凹凸のある路面でも走行性に優れます。
棚板は裏表(皿型・フラット型)どちら向きでもご使用いただけます。
グリーン購入法適合品
※安全にお使いいただく為に各段均等か又は重い物を下段に置いて使用してください。
販売価格

18,600(税抜)/ 20,460円(税込)

カタログ価格

18,600円(税抜)/20,460円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/04/04 22:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1595ページ
バリエーション一覧
EA956KA-1 600x400x600mm/2段 ツールワゴン
EA956KA-2 600x400x810mm/3段 ツールワゴン
その他関連
関連商品EA557AM-3 : #3x150mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工)
関連商品EA684AS-10 : 10mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1594ページ
  • エスコ便利カタログ1595ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top