すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA305XA-4

品名 : 粘着テープ(EA305XA用/5本)

仕様

メーカー白光(HAKKO)型番307-3
サイズ50×280×3mm重量14.7g
入数5枚
EA305XA用交換用粘着テープ
販売価格

1,300(税抜)/ 1,430円(税込)

カタログ価格

1,300円(税抜)/1,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2025/12/17 06:03現在)

更新
商品入数5販売単位PK
カタログページ1687ページ
バリエーション一覧
EA305XA-3 テフロンテープ(EA305XA用/5本)
EA305XA-4 粘着テープ(EA305XA用/5本)
その他関連
本体EA305XA : 200mm(AC100V/260W) シーラー
関連商品EA305XA-1 : 熔着ヒーター(EA305XA用/5本)
関連商品EA305XA-2 : 熔断ヒーター(EA305XA用/5本)
関連商品EA305XA-5 : 圧着パッド(EA305XA用)
ウェブカタログ画像
※5枚入
  • ※5枚入
  • エスコ便利カタログ1686ページ
  • エスコ便利カタログ1687ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top