すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928CA-3S

品名 : 400mm 水かき(スチールハンドル)

仕様

メーカーテラモト型番CL-369-040-0
EA928CA-3Bが取付可能です。
押し引きに応じてゴムの角度が変わるので、除水がスムーズです
材質頭:ポリプロピレン、先ゴム:クロロプレンゴム(ネオプレン)、柄:φ22.2mmスチールパイプにポリエチレン接着被膜全長1500mm
ゴム幅400mm重量500g
入数1本
軽い樹脂製ヘッド
販売価格

2,450(税抜)/ 2,695円(税込)

カタログ価格

2,450円(税抜)/2,695円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/04/14 00:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2387ページ
バリエーション一覧
EA928CA-3 400mm 水かき(スチールハンドル/5本)
EA928CA-3S 400mm 水かき(スチールハンドル)
EA928CA-4 480mm 水かき(スチールハンドル/5本)
EA928CA-4S 480mm 水かき(スチールハンドル)
その他関連
部品EA928CA-3B : 400mm 交換用ごむ
部品EA928CA-4B : 480mm 交換用ごむ
ウェブカタログ画像
  • ゴムの角度が変わるのでスムーズに除水できます。
  • ゴムの種類
  • エスコ便利カタログ2386ページ
  • エスコ便利カタログ2387ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top