すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA305XR-12

品名 : AC100V/1050W 長尺シーラー(卓上式)

仕様

シール幅2.8mmシール長(Max)800mm
電源100V(50/60Hz)消費電力1050W
サイズ1010(W)×100(D)×230(H)mm重量6.5kg
溶着専用長尺用シーラー
大きな袋や長い物をシールするのに最適です。
温度調整はできません。(120~130℃一定の温度)
アイコン
販売価格

33,300(税抜)/ 36,630円(税込)

カタログ価格

33,300円(税抜)/36,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/29 14:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1639ページ
バリエーション一覧
EA305XR-11 AC100V/ 780W 長尺シーラー(卓上式)
EA305XR-12 AC100V/1050W 長尺シーラー(卓上式)
その他関連
部品EA305XR-112 : ヒーターセット(EA305XR-12用)
部品EA305XR-212 : シリコンゴム(EA305XR-12用)
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1638ページ
  • エスコ便利カタログ1639ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top