すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA305XR-2

品名 : AC100V/800W シーラー(幅広型)

仕様

シール幅10mmシール長(Max)300mm
電源100V(50/60Hz)消費電力800W
サイズ85(W)×450(D)×180(H)mm重量3.8kg
最大厚み0.4mm以下
溶着専用幅広型シーラー
省スペースでありながら、シール幅10mmの強力溶着
アルミ蒸着袋もしっかりシールできます。
販売価格

22,600円(税抜)/ 24,860円(税込)

カタログ価格

22,600円(税抜)/24,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/05 22:05現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1639ページ
バリエーション一覧
EA305XR-1 AC100V/600W シーラー(幅広型)
EA305XR-2 AC100V/800W シーラー(幅広型)
その他関連
部品EA305XR-103 : ヒーターセット( 5mm/EA305XR-2用)
部品EA305XR-104 : ヒーターセット(10mm/EA305XR-2用)
部品EA305XR-202 : シリコンゴム(EA305XR-2用)
関連商品EA305XR-51 : [200・300mm用] 卓上シーラー用足踏み機
ウェブカタログ画像
代表画像
  • 代表画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1638ページ
  • エスコ便利カタログ1639ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top