すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA305XR-43

品名 : AC100V/500W シーラー(卓上式/溶断)

仕様

シール幅0.55mmシール長400mm
電源AC100V消費電力500W
サイズ75×530×180mm重量4.0kg
最大厚み0.4mm以下シール種類溶断
付属品ヒーター線×2本
テフロンテープ×2枚
取扱説明書
溶断専用卓上シーラー
シール&溶断でさらに楽チン!
長さ40cm迄の溶断作業に対応・簡単操作!
電源コンセントに接続し、すぐに利用できる
溶断(密封して余りを切断)するタイプで、衣料品などの幅の比較的広いものの密封に適したサイズです。
アイコン
販売価格

16,200円(税抜)/ 17,820円(税込)

カタログ価格

16,200円(税抜)/17,820円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/11/05 21:59現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1639ページ
バリエーション一覧
EA305XR-41 AC100V/300W シーラー(卓上式/溶断)
EA305XR-42 AC100V/400W シーラー(卓上式/溶断)
EA305XR-43 AC100V/500W シーラー(卓上式/溶断)
その他関連
部品EA305XR-143 : ヒーターセット(EA305XR-43用)
部品EA305XR-243 : シリコンゴム(EA305XR-43用)
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1638ページ
  • エスコ便利カタログ1639ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top