すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA305XW-1

品名 : AC100V/110W 密封パック器

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番VPF-S50
サイズW×D×H(mm)376×90×69電源AC100V(50/60Hz共用)
消費電力110W電源コード長約1.2m
脱気力約50kPa重量約1.05kg
シール幅最大280mm付属品専用袋×3枚(約幅20cm×約長さ30cm)※表・裏はありません。
材質ナイロン、ポリエチレン耐熱温度110℃
耐冷温度-30℃
キッチンに馴染むシンプルでスリムなデザインのフードシーラーです。
自宅で簡単に真空保存。
空気を抜いて保存することで、酸化をおさえて食材が傷みにくくなります。
冷凍焼けしにくくなるので鮮度を保ちながら保存が可能です。
保存はもちろん、料理の下ごしらえや低温調理にも使えて、お料理のレパートリーが広がります。
また、真空パックにすることでかさが減るので、庫内もすっきり。
専用ロール・袋を使って、密封したままで冷凍・冷蔵・湯せん・電子レンジが使えます。
スリム設計で、置き場所にも困りません。
専用袋(幅20cm×長さ30cm)×3枚が付属しています。
※文中の「真空」は完全な真空状態のことではありません。JIS規格における「大気圧より低い圧力の気体で満たされた空間内の状態」です。
販売価格

9,030(税抜)/ 9,933円(税込)

カタログ価格

9,030円(税抜)/9,933円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/07/06 21:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1589ページ1688ページ
バリエーション一覧
EA305XW-1 AC100V/110W 密封パック器
EA305XW-11 150x200mm 真空保存袋(EA305XW-1用/100枚)
EA305XW-12 200x250mm 真空保存袋(EA305XW-1用/100枚)
ウェブカタログ画像
  • 専用袋×3枚付

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1588ページ
  • エスコ便利カタログ1589ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top