すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA305ZA

品名 : 半田ごて台

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー白光(HAKKO)型番603
重量500gスポンジサイズ58(W)×70(D)×13(H)mm
サイズ80(W)×94(D)×110(H)mm適合半田EA304HA-20~-60、HB-80・-100、 EA304XA、EA304P-30~-60
高さ20mm調節可能
販売価格

2,000(税抜)/ 2,200円(税込)

カタログ価格

2,000円(税抜)/2,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/08 03:22現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA305ZA-1
  • 品番

    EA305ZA-1

  • コメント

    仕様をご確認ください。

その他関連
オプションEA304HA-20 : AC100V/ 20W 半田ごて
オプションEA304HA-30 : AC100V/ 30W 半田ごて
オプションEA304HA-40 : AC100V/ 40W 半田ごて
オプションEA304HA-60 : AC100V/ 60W 半田ごて
本体EA304HA-20 : AC100V/ 20W 半田ごて
本体EA304HA-30 : AC100V/ 30W 半田ごて
本体EA304HA-40 : AC100V/ 40W 半田ごて
本体EA304HA-60 : AC100V/ 60W 半田ごて
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top