すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA305ZC-4

品名 : DC24V/130mA こて先クリーナー

仕様

メーカー白光(HAKKO)型番FT710-02
電源AC100V定格DC24V/130mA
ブラシ回転数2,500rpmサイズ71(W)×107(D)×77(H)mm 
重量450g
はんだの飛散を防止する回転式こて先クリーナー
こて先を開口部に差し込み、下方向へ押し込むとブラシが回転し、こて先をクリーニングします。
2種類のブラシではんだの取れ具合を調整し、こて先の酸化も軽減します。
工具不要のブラシ交換、駆動部へのはんだ屑侵入防止などの安心設計
クリーニングスポンジのように水を使わないので、クリーニング時のこて先温度低下を最小限に抑えます。
鉛フリーはんだ対応
RoHS規制対応
ESD SAFE対策製品
静電気減衰性試験(MIL-STD-3010Aの試験方法4046)に基づき、アースが接地された状態で帯電電圧50V以下
※適用こて先は下記のその他関連商品をご覧ください。
販売価格

15,100円(税抜)/ 16,610円(税込)

カタログ価格

15,100円(税抜)/16,610円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/27 02:32現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0693ページ
バリエーション一覧
EA305ZC-3 DC24V/130mA こて先クリーナー
EA305ZC-4 DC24V/130mA こて先クリーナー
その他関連
部品EA304HD-1 : R0.5mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用)
部品EA304HD-2 : R0.2mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用)
部品EA304HD-3 : φ0.5mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用)
部品EA304HD-4 : φ1.0mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用)
部品EA304HD-5 : φ2.0mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用)
部品EA304HD-6 : φ0.8mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用)
部品EA304HD-7 : φ1.2mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用)
部品EA304HD-8 : φ5.0mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用)
ウェブカタログ画像
  • こて先を開口部に差し込み、下方向へ押し込むとブラシが回転し、こて先をクリーニングします。
  • カバーやクリーニングブラシの取外しに工具は不要

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ692ページ
  • エスコ便利カタログ693ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top