すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA309A-21

品名 : 20g フラックス(アルミ硬ろう用)

仕様

メーカー新富士バーナー型番RZ-201
内容量20g
アルミ硬ロウ用 フラックス
(※アルミ硬ロウ・粉末アルミをご使用の際には、必ずご使用ください。)
加熱時に母材にできる酸化被膜を除去する役割をします。
使いやすい液状タイプ
販売価格

1,100(税抜)/ 1,210円(税込)

カタログ価格

1,100円(税抜)/1,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/28 08:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0074ページ
バリエーション一覧
EA309A-20 20g フラックス(銀ろう・銅ろう用)
EA309A-21 20g フラックス(アルミ硬ろう用)
EA309A-22 20g フラックス(アルミソルダー用)
EA309A-23 20g フラックス(半田用)
その他関連
関連商品EA309A-7 : φ2.0x300mm アルミ硬ろう(5本)
関連商品EA309A-27 : 粉末アルミろう(ロウ4g/フラックス6g)
ウェブカタログ画像
  • ロウ付の用意するもの(熱源以外)
  • ロウ付の基本的な作業方法

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ74ページ
  • エスコ便利カタログ75ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top