すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA309A-27

品名 : 粉末アルミろう(ロウ4g/フラックス6g)

仕様

メーカー新富士バーナー型番RZ-151
内容量粉末アルミロウ4g
フラックス6g
作業温度580℃
引張強度245N/m㎡(25kgf/m㎡)材質アルミニウム
粉末タイプのアルミロウ(かくはん用ヘラ付)
かくはん用ヘラ付
接合部分にロウ材、ハンダをあらかじめ塗っておくことにより、作業温度の見極めが不要。
初心者でもきれいな仕上がりのロウ付・ハンダ付が容易です。
使用する分だけロウ材(粉末)とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少なく、余分な使用も抑えられます。
人と環境に優しい、カドミウム・鉛フリー
対象金属:アルミニウム
非対象金属:鉄、真鍮、銀、銅、ステンレス、チタンなど
収納ケースの凹部分で、粉末アルミロウとフラックスをよく混ぜてお使いください。
RoHS2対応品
販売価格

1,430(税抜)/ 1,573円(税込)

カタログ価格

1,430円(税抜)/1,573円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/28 08:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0074ページ
バリエーション一覧
EA309A-26 粉末銀ろう(ロウ4g/フラックス4g)
EA309A-27 粉末アルミろう(ロウ4g/フラックス6g)
その他関連
関連商品EA309A-21 : 20g フラックス(アルミ硬ろう用)
ウェブカタログ画像
  • ロウ付の用意するもの(熱源以外)

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ74ページ
  • エスコ便利カタログ75ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top