すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA311A-23

品名 : 20ml フラックス(金属用/はんだ付)

仕様

メーカー白光(HAKKO)型番81-01
用途銅・真鍮・ブリキ・トタン・金・銀など金属の半田付けに内容量20ml
ヤニなし半田錫:60%、
鉛:40%
ヤニなし半田付き
※アルミニウムには使用できません。
※電気・電子関係のはんだ付けにはご使用いただけません。
販売価格

1,660(税抜)/ 1,826円(税込)

カタログ価格

1,660円(税抜)/1,826円(税込)

在庫数

最新在庫: 42

(2026/08/28 03:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0693ページ
バリエーション一覧
EA311A-23 20ml フラックス(金属用/はんだ付)
EA311A-24 20ml フラックス(金属用)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です。

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ692ページ
  • エスコ便利カタログ693ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top