すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA311A-31

品名 : 4ml フラックスペン

仕様

メーカー白光(HAKKO)型番FS242-4C
用途表面実装部品のはんだ付け、挿入部品のはんだ付け、ワイヤーの予備はんだ、リワーク作業に内容量4ml
成分イソプロピルアルコール(65~75%)・ロジン(25~35%)・活性剤(0.1~3%)フラックス無洗浄タイプ
フラックス分類ROM1ハライド含有量0.18±0.03%
銅板腐食試験合格銅鏡腐食試験試験範囲の50%未満にブレークスルー
絶縁抵抗試験1×10^8Ω以上電圧印加耐圧湿性試験マイグレーション発生なし
保管に関する法令危険物第4類第1石油類 (非水溶性)
はんだが素早くぬれ拡がる、作業性に優れたフラックス
表面実装などの微細なはんだ付けの場面に最適な筆ペンタイプ
はんだやWICK(はんだ吸取線)に含まれるフラックスだけではんだのぬれ拡がりが悪い場合は、別途フラックスを使用することで作業性が向上します。
販売価格

1,180(税抜)/ 1,298円(税込)

カタログ価格

1,180円(税抜)/1,298円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/30 17:20現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA311A-31 4ml フラックスペン
EA311A-32 4ml フラックスペン(ハロゲンフリー)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top