すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA311BA-1.2A

品名 : 1.2mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)

仕様

500g線径1.2mm
ロウ付温度227℃含有量錫99.2%/銅0.7%
用途配線・配管用
フラックス入
RoHS規制対応品
販売価格

11,800(税抜)/ 12,980円(税込)

カタログ価格

11,800円(税抜)/12,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/03/27 12:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0074ページ0694ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA311BA-0.3A 0.3mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)
    EA311BA-0.5A 0.5mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)
    EA311BA-0.6A 0.6mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)
    EA311BA-0.8A 0.8mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)
    EA311BA-1.0A 1.0mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)
    EA311BA-1.2A 1.2mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)
    EA311BA-1.6A 1.6mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)
    EA311BA-2.0A 2.0mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ74ページ
    • エスコ便利カタログ75ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top