すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA311CB-21

品名 : 1.0mm/1kg 巻はんだ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー三光金属型番RH60
仕様フラックス入線径(mm)1.0
巻(g)1,000用途金属加工、基板半田付
錫/鉛(%)60/40融点190℃
全長95m材質ロジン:1.8%
外観金属線比重7.4
ヤニ入り
取り扱い上の注意:
素手で扱ってはならない。
必要に応じ保護めがね、マスクを使用する。
保管:冷暗所に保管する。
使用時は局所排気を行う。
販売価格

11,700(税抜)/ 12,870円(税込)

カタログ価格

11,700円(税抜)/12,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/29 12:49現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、23点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA311CB-11
    バリエーション一覧
    EA311C-1 3.0mm/1kg 巻はんだ
    EA311CB-1 1.0mm/200g 巻はんだ
    EA311CB-2 1.2mm/200g 巻はんだ
    EA311CB-3 1.6mm/200g 巻はんだ
    EA311CB-4 2.0mm/200g 巻はんだ
    EA311CB-11 1.0mm/500g 巻はんだ
    EA311CB-12 1.2mm/500g 巻はんだ
    EA311CB-13 1.6mm/500g 巻はんだ
    EA311CB-14 2.0mm/500g 巻はんだ
    EA311CB-21 1.0mm/1kg 巻はんだ
    EA311CB-23 1.6mm/1kg 巻はんだ
    EA311CB-24 2.0mm/1kg 巻はんだ
    EA311CC-1 1.0mm/200g 巻はんだ
    EA311CC-2 1.2mm/200g 巻はんだ
    EA311CC-3 1.6mm/200g 巻はんだ
    EA311CC-4 2.0mm/200g 巻はんだ
    EA311CC-11 1.0mm/500g 巻はんだ
    EA311CC-13 1.6mm/500g 巻はんだ
    EA311CC-14 2.0mm/500g 巻はんだ
    EA311CC-21 1.0mm/1Kg 巻はんだ
    EA311CC-22 1.2mm/1Kg 巻はんだ
    EA311CC-23 1.6mm/1Kg 巻はんだ
    EA311CC-24 2.0mm/1Kg 巻はんだ
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top