すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA312C

品名 : 280g スケール除去剤(ステンレス溶接用)

仕様

メーカー鈴木油脂工業型番S-024
商品名ステン焼け一発成分酸化膜溶解剤、研磨剤、グリコール系溶剤、天然脂肪酸、界面活性剤
内容量280g外観白色固形
pH1.5(10%水溶液)引火性・燃焼性・揮発性ともになし
用途ステンレスの溶接スケール除去
クリーム状で簡単に塗布でき、たれ落ちません。
人体に有害な塩素・硫酸・フッ素・クローム酸・王水などを含みません。
0℃から40℃の場所に保管してください。
●溶接スケールとは、ステンレスや鉄などの鋼を溶接した際に空気中の酸素と結合し、酸化鉄を作る現象により表面に焼けが生成されるものです。ステンレスの溶接ではスケールの処理が非常に重要な処理となり、外観の変化だけではなく、ステンレス自体の組織にも悪影響を及ぼし、腐食・電食などトラブルの原因となる為、焼けは完全に除去しておく必要があります。
販売価格

3,180(税抜)/ 3,498円(税込)

カタログ価格

3,180円(税抜)/3,498円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2024/05/24 18:11現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0083ページ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ82ページ
  • エスコ便利カタログ83ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top