すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA315-1

品名 : 200A/300A 溶接ホルダー(ねじ止式)

仕様

メーカー三立電器工業型番S-300
名称溶接ホルダー用途200A・300A共用
接続方式ねじ止式使用棒径3.2~6.4mm
使用率70%電線の最大公称断面50m㎡
材質スチール+樹脂製長さ235mm
重量435g
金属部分はすべて耐熱性の優れた絶縁物で覆われ、JIS規格に基づく耐電圧試験及び各所の検査に合格しています。
本体金具は鍛造製品で、強度、耐摩耗、耐熱、温度上昇などに優れています。
柄の材質は特殊ファイバーチューブを使用していますので弾力性に富ます。
販売価格

6,550円(税抜)/ 7,205円(税込)

カタログ価格

6,550円(税抜)/7,205円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/24 00:47現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0079ページ
その他関連
部品EA315-6 : [EA315-1用] 下部絶縁カバー
部品EA315-7 : [EA315-1用] 上部絶縁カバー
関連商品EA315-4 : 200A/300A ケーブルジョイント(雄)
関連商品EA315AR-10 : 200A/10m 溶接機用ケーブル(2次側)
関連商品EA315AR-15 : 200A/15m 溶接機用ケーブル(2次側)
関連商品EA315AS-10 : 300A/10m 溶接機用ケーブル(2次側)
関連商品EA315AS-20 : 300A/20m 溶接機用ケーブル(2次側)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ78ページ
  • エスコ便利カタログ79ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top