すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA315-2

品名 : 200A/300A アースクリップ(ねじ止式)

仕様

メーカー三立電器工業型番M-300
用途200A・300A共用電線接続方式ねじ止式
最大はさみ能力25mm材質スチール
全長約130mm重量380g
アースクリップの使用によりアース接続が完全に行われ、電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。
被溶接物にアースをつける場合、被溶接物をいためることなく、しかも取付けに工具を必要とせず簡単にアースをつけることができます。
スプリングの加圧圧力により完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇もほとんどありません。
販売価格

5,130円(税抜)/ 5,643円(税込)

カタログ価格

5,130円(税抜)/5,643円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/24 00:47現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0079ページ
その他関連
オプションEA315-4 : 200A/300A ケーブルジョイント(雄)
オプションEA315AR-10 : 200A/10m 溶接機用ケーブル(2次側)
オプションEA315AR-15 : 200A/15m 溶接機用ケーブル(2次側)
オプションEA315AS-10 : 300A/10m 溶接機用ケーブル(2次側)
オプションEA315AS-20 : 300A/20m 溶接機用ケーブル(2次側)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ78ページ
  • エスコ便利カタログ79ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top