すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA315-3

品名 : 200A/300A ケーブルジョイント(雌)

仕様

メーカー三立電器工業型番JA-300
接続部メス用途200A・300A共用
電線接続方式ねじ止式適用電線WCT22~38m㎡
使用率60%金属部分材質真鍮
全長200mm重量250g
ゴムカバー付
1/4回転で簡単に着脱できます。
電線のねじれる恐れがまったくなく、接続部の温度上昇も極めて低い。
使用中自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の防滴型及び回転防止型となっていますので安全です。
他ケーブルジョイントとの互換性はありませんので、EA315-3とEA315-4はセットでお使い下さい。
使用例:
安全ホルダーに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで
溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し溶接時の疲労を軽減
することができます。
販売価格

2,930円(税抜)/ 3,223円(税込)

カタログ価格

2,930円(税抜)/3,223円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2026/11/24 00:38現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0079ページ
バリエーション一覧
EA315-3 200A/300A ケーブルジョイント(雌)
EA315-4 200A/300A ケーブルジョイント(雄)
その他関連
部品EA315-13 : [EA315-3用] 雌ゴム
本体EA315AR-10 : 200A/10m 溶接機用ケーブル(2次側)
本体EA315AR-15 : 200A/15m 溶接機用ケーブル(2次側)
本体EA315AS-10 : 300A/10m 溶接機用ケーブル(2次側)
本体EA315AS-20 : 300A/20m 溶接機用ケーブル(2次側)
本体EA315AJ-10 : 200A/10m 溶接中間ケーブル
本体EA315AJ-20 : 200A/20m 溶接中間ケーブル
本体EA315AK-10 : 300A/10m 溶接中間ケーブル
本体EA315AK-20 : 300A/20m 溶接中間ケーブル
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm
  • 使用方法(参考)
  • ※本商品は3です。
  • エスコ便利カタログ78ページ
  • エスコ便利カタログ79ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top