すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA315A-4

品名 : 300A ケーブルジョイント(雄)

仕様

メーカー三立電器工業型番NK-19
仕様オス許容電流300A
適用電線38~60m㎡長さ191mm
重量250g
電線接続はねじ止め式
販売価格

3,390円(税抜)/ 3,729円(税込)

カタログ価格

3,390円(税抜)/3,729円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/24 00:08現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0079ページ
バリエーション一覧
EA315A-3 300A ケーブルジョイント(雌)
EA315A-4 300A ケーブルジョイント(雄)
その他関連
部品EA315-14 : [EA315-4用] 雄ゴム
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ78ページ
  • エスコ便利カタログ79ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top