すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA315AH-20

品名 : 300A/20m 溶接機アースセット

仕様

メーカー堺電業溶接機300A用
ケーブル長20mケーブル(WCT)38m㎡
<セット内容>3点セットです。
  ケーブル×1
  アースクリップ×1
  ケーブルジョイント×1
ケーブル仕様
 ・用途:主として300A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。
 ・使用ケーブル:導線用1種ケーブル、WCT38m㎡
   (導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
 ・許容電流:連続150A
 ・ケーブル長:20m
 ・仕上げ外径:14.5mm
 ・シース厚さ:2.6mm
アースクリップ仕様
 ・用途:300A溶接機共用
 ・電線接続方式:ネジ止式
 ・最大挟み能力:25mm
 ・重量:380g
 ・アースクリップの使用によりアース接続が完全に行われ電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。
 ・被溶接物にアースをつける場合、被溶接物をいためることなく、しかも取り付けに工具を必要とせず簡単にアースをつけることができます。
 ・スプリングの加圧圧力により完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇もほとんどありません。
ケーブルジョイント仕様(メーカー:三立電器工業  型番:JA300オス)
 ・用途:300A用
 ・ケーブルジョイント接続部:オス
 ・接続方式:ネジ止式
 ・ゴムカバー付
 ・長さ:200mm
 ・重量:300g
 ・テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで専用メスジョイントに簡単に脱着ができますので、電線のねじれる恐れがまったくなく、接続部の温度上昇も極めて低い特徴を持っています。
 ・使用中自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の防滴型及び回転防止型となっていますので安全です。
販売価格

54,900円(税抜)/ 60,390円(税込)

カタログ価格

54,900円(税抜)/60,390円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/24 01:05現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0078ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA315AG-5 200A/ 5m 溶接機アースセット
    EA315AG-10 200A/10m 溶接機アースセット
    EA315AG-15 200A/15m 溶接機アースセット
    EA315AG-20 200A/20m 溶接機アースセット
    EA315AH-15 300A/15m 溶接機アースセット
    EA315AH-20 300A/20m 溶接機アースセット
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • ゴムの種類

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ78ページ
    • エスコ便利カタログ79ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top