すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA315AN-2

品名 : 150-220A/1m アースホルダーセット

仕様

メーカー日動工業型番NT-E1
許容電流150~220A使用ケーブルWCT38m㎡
ケーブル長1m重量1kg
溶接機に接続するには、別売の接続用アダプター(EA315AN-3、EA315HH-9、EA315HJ-9)が必要です。
販売価格

10,400円(税抜)/ 11,440円(税込)

カタログ価格

10,400円(税抜)/11,440円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/24 00:47現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0078ページ
その他関連
関連商品EA315AJ-10 : 200A/10m 溶接中間ケーブル
関連商品EA315AJ-20 : 200A/20m 溶接中間ケーブル
関連商品EA315AK-10 : 300A/10m 溶接中間ケーブル
関連商品EA315AK-20 : 300A/20m 溶接中間ケーブル
関連商品EA315AN-3 : 150-220A/1m 溶接機用接続アダプター
関連商品EA315HH-9 : [EA315HF,HG-2用] アダプター(2個)
関連商品EA315HJ-9 : [EA315HH,HJ,HL,HM用] アダプター(2個)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ78ページ
  • エスコ便利カタログ79ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top