すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA315AS-10

品名 : 300A/10m 溶接機用ケーブル(2次側)

仕様

メーカー堺電業溶接機300A用
ケーブル長10m用途主として、300A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。
許容電流連続150A仕上げ外径14.5mm
使用ケーブル導線用1種ケーブル WCT38m㎡(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)シース厚さ2.6mm
販売価格

22,400円(税抜)/ 24,640円(税込)

カタログ価格

22,400円(税抜)/24,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/24 00:47現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0078ページ
バリエーション一覧
EA315AR-10 200A/10m 溶接機用ケーブル(2次側)
EA315AR-15 200A/15m 溶接機用ケーブル(2次側)
EA315AS-10 300A/10m 溶接機用ケーブル(2次側)
EA315AS-20 300A/20m 溶接機用ケーブル(2次側)
その他関連
オプションEA315-1 : 200A/300A 溶接ホルダー(ねじ止式)
オプションEA315-2 : 200A/300A アースクリップ(ねじ止式)
オプションEA315-3 : 200A/300A ケーブルジョイント(雌)
オプションEA315-4 : 200A/300A ケーブルジョイント(雄)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ゴムの種類

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ78ページ
  • エスコ便利カタログ79ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top