すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA315BA-1

品名 : φ31mm x1.5m 溶接ケーブル保護カバー

仕様

開閉部31mmサイズ1524mm
材質牛革耐熱温度114℃
※使用環境によるため、保証はできません
溶接ケーブルと機器を安全に保ち、寿命を延ばします。
耐久性に優れたFRパラ系アラミド糸で縫製
販売価格

7,720(税抜)/ 8,492円(税込)

カタログ価格

7,720円(税抜)/8,492円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/09/01 22:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0079ページ
バリエーション一覧
EA315BA-1 φ31mm x1.5m 溶接ケーブル保護カバー
EA315BA-2 φ44mm x1.5m 溶接ケーブル保護カバー
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ78ページ
  • エスコ便利カタログ79ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top