すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA315BD-20

品名 : 200A/20m 溶接ホルダーセット(軽量/アルミケーブル)

仕様

メーカーマイト工業型番ALJH-2220
溶接機200A用ケーブル長20m
ケーブル(AL-WCCT)22m㎡材質アルミ
ホルダーとピンロックジョイント(オス+メス)銅WCT20cm付のアルミケーブル
溶接作業でのケーブル取り回しや、建築現場での上下階移動の負担を軽減
耐熱性・耐久性に優れた架橋ポリエチレン被覆素材を採用
軽量で車載時に便利
※銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分です。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)
販売価格

36,900円(税抜)/ 40,590円(税込)

カタログ価格

36,900円(税抜)/40,590円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 19:06現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0078ページ

代替品

EA315BD-20A
バリエーション一覧
EA315BD-5 200A/ 5m 溶接ホルダーセット(軽量/アルミケーブル)
EA315BD-10 200A/10m 溶接ホルダーセット(軽量/アルミケーブル)
EA315BD-20 200A/20m 溶接ホルダーセット(軽量/アルミケーブル)
EA315BD-30 200A/30m 溶接ホルダーセット(軽量/アルミケーブル)
その他関連
セット商品EA315-81 : 300A 溶接ホルダー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • エスコ便利カタログ78ページ
  • エスコ便利カタログ79ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top