すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA315GA-2A

品名 : AC100V/40A 交流アーク溶接機

仕様

メーカー育良精機型番IS-H40BF
入力電圧AC100V使用率10%
出力電圧40A定格入力1.35kW
定格負荷電圧22V無負荷電圧35V
使用溶接棒径φ1.4~1.6mm本体サイズ130(W)×225(D)×190(H)mm
重量8.0kgケーブル長・ホルダー付ケーブル16m㎡×2m
・アースクリップ付ケーブル16m㎡×1m
・電源2m㎡×1.9m
特長電源100Vコンセントで溶接棒1,6mmまで使用可能。低電流・低電圧用溶接棒を必ずご使用ください。標準付属品・ホルダー付きケーブル2m
・アースクリップ付きケーブル1m
・溶接面/溶接棒数本
注意感電の恐れがありますので、必ず接地(アース)をしてください。
溶接棒5本付き(φ1.6×250mm)
軟鋼用溶接棒(低電圧用)をご使用下さい。
アーク溶接機の電源ケーブル先端は端子になっておりますので、用途に応じた電源にお繋ぎ下さい。(アースは必ず接続して下さい)
使用率とは…溶接機における10分間の内に使用できる割合を表します。例えば、使用率40%であれば、10分間の中で4分間使用可能を意味し、4分間使った後は6分間休ませる必要がある溶接機ということです。
販売価格

41,800(税抜)/ 45,980円(税込)

カタログ価格

41,800円(税抜)/45,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/08/24 07:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0076ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ76ページ
  • エスコ便利カタログ77ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top