すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA315GC-2

品名 : AC100V/AC200V(90A/110A) 交流アーク溶接機

仕様

メーカー育良精機型番IS-H120WSF
入力電源AC200V/100V使用率10%
出力電流110A (90A)入力3.5kW (2.2kW)
※( )内はAC100V入力時
定格周波数50/60Hz無負荷電圧40V
負荷電圧22V使用可能溶接棒φ1.4~2.6mm
ケーブル長・ホルダー3m
・アース3m
・電源2m
本体サイズ180(W)×370(D)×260(H)mm
重量17kg付属品・溶接保護面/溶接棒:φ2.0mm×5本
・ホルダー付ケーブル16m㎡-3m
・アースクリップ付ケーブル16m㎡-3m
・入力ケーブル(2芯)5.5m㎡-2m
注意感電の恐れがありますので、必ず接地(アース)をしてください。
冷却ファン装備、サーモスイッチ内蔵
使用率とは…溶接機における10分間の内に使用できる割合を表します。例えば、使用率40%であれば、10分間の中で4分間使用可能を意味し、4分間使った後は6分間休ませる必要がある溶接機ということです。
●軟鋼用溶接棒(低電圧用)をご使用下さい。
●アーク溶接機の電源ケーブル先端は端子になっておりますので、用途に応じた電源にお繋ぎ下さい。(アースは必ず接続して下さい)
追加説明●出力電流…110A (90A)
●入力電圧…AC200V (AC100V)
●入力…3.5kW (2.2kW)
●負荷電圧…22V
●無負荷電圧…40V
●使用率…10%
●質量…17kg
●標準付属品…ホルダー付ケーブル16m㎡-3m、アースクリップ付ケーブル16m㎡-3m、入力ケーブル(2芯)5.5m㎡-2m、溶接面、溶接棒

販売価格

62,700(税抜)/ 68,970円(税込)

カタログ価格

62,700円(税抜)/68,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/05/07 13:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0076ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ76ページ
  • エスコ便利カタログ77ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top