すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA315MS-47

品名 : 2.0mm 溶接用コレットボディ

仕様

メーカーマイト工業型番10CB2M
適合電極径2.0mm適合品番EA315MC-1A
全長47mm材質真鍮
重量15g
販売価格

900円(税抜)/ 990円(税込)

カタログ価格

900円(税抜)/990円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/11/04 12:56現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0077ページ
バリエーション一覧
EA315MS-46 1.6mm 溶接用コレットボディ
EA315MS-47 2.0mm 溶接用コレットボディ
EA315MS-48 2.4mm 溶接用コレットボディ
EA315MS-49 3.2mm 溶接用コレットボディ
その他関連
本体EA315MC-1A : 単相100・200V インバーターTIG溶接機
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • エスコ便利カタログ76ページ
  • エスコ便利カタログ77ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top