すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA315MS-66

品名 : 1.6mm タングステン電極棒(トリウム入り/10本)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーマイト工業型番WT20-1.6
棒径(mm)φ1.6電極棒長さ150mm
適合品番EA315MC-1A入数10本
重量79g
トリウム2%入り
販売価格

2,790円(税抜)/ 3,069円(税込)

カタログ価格

2,790円(税抜)/3,069円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 12:56現在)

更新
商品入数10販売単位pk
カタログページ0077ページ
バリエーション一覧
EA315MS-66 1.6mm タングステン電極棒(トリウム入り/10本)
EA315MS-67 2.0mm タングステン電極棒(トリウム入り/10本)
EA315MS-68 2.4mm タングステン電極棒(トリウム入り/10本)
EA315MS-69 3.2mm タングステン電極棒(トリウム入り/10本)
その他関連
本体EA315MC-1A : 単相100・200V インバーターTIG溶接機
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ76ページ
  • エスコ便利カタログ77ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top