すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA315SC-1

品名 : 単相200V/140A インバーター半自動溶接機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカースター電器製造(SUZUKID)型番SIV-140
出力電流DC140A周波数50/60Hz
入力5.2kVA使用ワイヤー径φ0.6・0.8・0.9・1.0・1.2mm
本体サイズ240(W)×460(D)×360(H)mm重量11kg
約11kgのコンパクトボディ。
ブレージングワイヤ対応
ダイヤルを回すだけで溶接電圧と電流の簡単設定操作。
付属品アースクリップ付コード1.4m、
トーチ付コード2.5m、電源コード2m
入力電源AC200V(単相)
使用率20%
販売価格

157,000(税抜)/ 172,700円(税込)

カタログ価格

157,000円(税抜)/172,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 22:04現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA315SE-6A
  • 品番

    EA315SE-6A

  • コメント

    仕様を確認ください。

その他関連
オプションEA315SH-11 : φ18.0mm 溶接用ストレートノズル
オプションEA315SH-12 : φ17.0mm 溶接用テーパーノズル
オプションEA315SH-14 : φ18mm 溶接用極細ノズル
オプションEA315SH-19 : φ0.6mm/0.8 kg ノンガス用軟鋼ワイヤー
オプションEA315SH-20 : φ0.8mm/0.5 kg ノンガス用軟鋼ワイヤー
オプションEA315SH-23 : φ1.2mm/0.8 kg ノンガス用軟鋼ワイヤー
オプションEA315SH-24 : φ0.6mm/3.0 kg ノンガス用軟鋼ワイヤー
オプションEA315SH-25 : φ0.8mm/3.0 kg ノンガス用軟鋼ワイヤー
オプションEA315SH-26 : φ0.9mm/3.0 kg ノンガス用軟鋼ワイヤー
オプションEA315SH-27 : φ1.2mm/3.0 kg ノンガス用軟鋼ワイヤー
オプションEA315SH-31 : φ0.8mm/0.45kg ノンガス用ステンレスワイヤー
オプションEA315SH-41 : φ0.6mm/0.8 kg ソリッド軟鋼ワイヤー
オプションEA315SH-42 : φ0.8mm/0.8 kg ソリッド軟鋼ワイヤー
オプションEA315SH-43 : φ0.6mm/5.0 kg ソリッド軟鋼ワイヤー
オプションEA315SH-44 : φ0.8mm/5.0 kg ソリッド軟鋼ワイヤー
オプションEA315SH-51 : φ0.8mm/0.5 kg ソリッドステンレスワイヤー
オプションEA315SH-53 : φ0.8mm/5.0 kg ソリッドステンレスワイヤー
オプションEA315SH-61 : φ0.8mm/0.45kg ソリッドステンレスワイヤー
オプションEA315SH-62 : φ1.0mm/0.45kg ソリッドステンレスワイヤー
オプションEA315SH-63 : φ0.8mm/2.0 kg ソリッドアルミワイヤー
オプションEA315SH-64 : φ1.0mm/2.0 kg ソリッドアルミワイヤー
オプションEA315SH-71 : φ0.6mm/5.0 kg ソリッド高張力鋼ワイヤー
オプションEA315SH-72 : φ0.8mm/5.0 kg ソリッド高張力鋼ワイヤー
オプションEA315SH-81 : φ0.8mm/5.0 kg ソリッドブレージングワイヤー
オプションEA315SL-1 : φ0.8mm 溶接用チップ(ノンガス軟鋼・SUS用/5個
オプションEA315SL-2 : φ0.9mm 溶接用チップ(ノンガス軟鋼・SUS用/5個
オプションEA315SL-3 : φ1.2mm 溶接用チップ(ノンガス軟鋼用/5個)
オプションEA315SL-11 : φ0.6mm 溶接用チップ(ソリッド軟鋼用/5個)
オプションEA315SL-12 : φ0.8mm 溶接用チップ(ソリッド軟鋼・SUS用/5個
オプションEA315SL-13 : φ0.8mm 溶接用チップ(ソリッドアルミ用/5個
オプションEA315SL-14 : φ1.0mm 溶接用チップ(ソリッドアルミ用/5個
オプションEA315SL-22 : φ0.6mm 溶接用チップ(ノンガス極細軟鋼用/5個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top