すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA425CC-4

品名 : R 1/8"x 4mm ミニチュアバルブ(ステンレス製)

仕様

メーカーアオイ型番AWVD-4-1
シリーズAW W-インターロック式締付継手用途ミニチュアバルブ(D型)
適用パイプステンレス鋼鋼管適用パイプ外径4mm
使用流体空気・水・油使用圧力2.0MPa以下
使用温度100℃以下取付ねじR1/8”
推奨締付トルク7~9N・m材質SUS316
入数1個
高圧・高温・低温に耐えられます。
真空ラインでも使用可能です。
衝撃・振動に強いです。
繰り返し脱着に優れています。
※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。
RoHS対応品
販売価格

9,220円(税抜)/ 10,142円(税込)

カタログ価格

9,220円(税抜)/10,142円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 19:31現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1024ページ
バリエーション一覧
EA425CC-4 R 1/8"x 4mm ミニチュアバルブ(ステンレス製)
EA425CC-6 R 1/4"x 6mm ミニチュアバルブ(ステンレス製)
EA425CC-8 R 1/4"x 8mm ミニチュアバルブ(ステンレス製)
EA425CC-10 R 1/4"x10mm ミニチュアバルブ(ステンレス製)
その他関連
オプションEA125DX-42A : 4x2.5mm チューブ内径保護リング(10個)
ウェブカタログ画像
  • 管用テーパねじ

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1024ページ
  • エスコ便利カタログ1025ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top