すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA425DR-4

品名 : G 1/2" 雌ねじプラグ(油圧用/バルブ付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

用途油圧用カプラープラグ耐圧20MPa
取付ねじG1/2”作業温度-25℃~125℃
材質亜鉛メッキ鋼重量99g
オーリング(NBR)
両路開閉型
油圧回路の素早い着脱に便利です。
バルブ付
販売価格

1,200円(税抜)/ 1,320円(税込)

カタログ価格

1,200円(税抜)/1,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/24 06:41現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1711ページ
バリエーション一覧
EA425DR-2 G 1/4" 雌ねじプラグ(油圧用/バルブ付)
EA425DR-3 G 3/8" 雌ねじプラグ(油圧用/バルブ付)
EA425DR-4 G 1/2" 雌ねじプラグ(油圧用/バルブ付)
EA425DR-8 G 1" 雌ねじプラグ(油圧用/バルブ付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:48mm    B:27mm
  • エスコ便利カタログ1710ページ
  • エスコ便利カタログ1711ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top