すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA425CF-63

品名 : R 3/8"x 6mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)

仕様

メーカーアオイ型番AWL-6-3
シリーズAW W-インターロック式締付継手用途エルボユニオン
適用パイプステンレス鋼鋼管適用パイプ外径6mm
使用温度-196~600℃取付ねじR3/8”
推奨締付トルク22~24N・m材質SUS316
高圧・高温・低温に耐えられます。
使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。
真空ラインでも使用可能です。
※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。
RoHS対応品
販売価格

2,450円(税抜)/ 2,695円(税込)

カタログ価格

2,450円(税抜)/2,695円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 15:18現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1024ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA425CF-41 R 1/8"x 4mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
    EA425CF-42 R 1/4"x 4mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
    EA425CF-61 R 1/8"x 6mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
    EA425CF-62 R 1/4"x 6mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
    EA425CF-63 R 3/8"x 6mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
    EA425CF-82 R 1/4"x 8mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
    EA425CF-83 R 3/8"x 8mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
    EA425CF-102 R 1/4"x10mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
    EA425CF-103 R 3/8"x10mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
    EA425CF-104 R 1/2"x10mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
    EA425CF-123 R 3/8"x12mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
    EA425CF-124 R 1/2"x12mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
    その他関連
    オプションEA125DX-64A : 6 x 4mm チューブ内径保護リング(10個)
    関連商品EA125F-6A : 4.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP)
    関連商品EA125F-6B : 4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP)
    関連商品EA125F-6 : 4.0/6.0mmx20m フッ素樹脂チューブ(FEP)
    ウェブカタログ画像
    • 管用テーパねじ

    資料

    チラシ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    材質表
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1024ページ
    • エスコ便利カタログ1025ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top