すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA315SC-2

品名 : 単相100V・200V兼用 インバーター半自動溶接機マルチ

仕様

メーカースター電器製造(SUZUKID)型番SIG-200
入力電源AC100V/200V兼用(単相)使用率100V:40%
200V:25%
出力電流100V:80A
200V:200A
入力100V:1.9kVA
200V:5.9kVA
周波数50/60Hz重量15.5kg
使用ワイヤー径φ0.6・0.8・0.9・1.0・1.2mm本体サイズ255(W)×520(W)×375(H)mm
付属品半自動トーチ(3m)
ホルダコード(2m)
アースクリップコード(3m)
アルゴン流量計
ガスホース(3m)
ワンタッチガスバルブ
ホースバンド(2個)
チップ交換用金具
スワンネック交換用六角レンチ
出力調整範囲100V:30~80A(スプールガン使用時:50~80A)
200V:30~200A(スプールガン使用時:50~200A)
溶接可能板厚軟鋼
100V:0.6~2.5mm
200V:0.6~6.0mm(ノンガスワイヤ使用時:0.6~7.0mm)
ステンレス
100V:0.6~2.5mm(ノンガスワイヤー使用時:0.8~1.5mm)
200V:0.6~4.0mm(ノンガスワイヤー使用時:0.8~3.0mm)
アルミニウム
100V:1.0~2.0mm
200V:1.0~5.0mm(スプールガン使用時:1.0~6.0mm)
適用溶接棒径軟鋼:φ1.6・2.0・2.6・3.2・4.0mm
ステンレス:φ1.6・2.0・2.6・3.2mm
適用TIG溶接棒径軟鋼:φ1.0・1.2・1.6・2.0・2.4・3.2mm
ステンレス:φ1.0・1.2・1.6・2.0・2.4・3.2mm
適用タングステン電極棒径φ1.6・2.4mm
ケーブル長アース:3m
トーチ:3m
ホルダー:2m
電源:7m
それぞれの作業内容に合わせ最適な溶接条件を自動設定するシナジー機能を搭載。
1台で半自動溶接(ノンガス・ガス)/手棒溶接/TIG溶接と様々な用途に対応。
アークスタートまでのワイヤ速度を制御
溶接後のワイヤ先端の大きさを制御。再アークスタート性が向上。
ガスバルブが開き、ガスが正しく排出されるかをチェックする機能。
点溶接時の溶接時間を制御。
半自動トーチスイッチも自己保持機能の選択が可能。
マルチ型
販売価格

325,400円(税抜)/ 357,940円(税込)

カタログ価格

325,400円(税抜)/357,940円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 19:59現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0076ページ
その他関連
オプションEA315SC-11 : φ18mm 溶接用ノズル
オプションEA315SC-21 : φ1.2mm 溶接用チップ(ノンガス軟鋼用/3個)
オプションEA315SC-31 : φ0.6mm 溶接用チップ(汎用/3個)
オプションEA315SC-32 : φ0.8mm 溶接用チップ(汎用/3個)
オプションEA315SC-33 : φ0.9mm 溶接用チップ(汎用/3個)
オプションEA315SC-41 : φ0.8mm 溶接用チップ(ソリッドアルミ用/3個)
オプションEA315SC-42 : φ1.0mm 溶接用チップ(ソリッドアルミ用/3個)
オプションEA315SH-12 : φ17.0mm 溶接用テーパーノズル
オプションEA315SH-19 : φ0.6mm/0.8 kg ノンガス用軟鋼ワイヤー
オプションEA315SH-20 : φ0.8mm/0.5 kg ノンガス用軟鋼ワイヤー
オプションEA315SH-21 : φ0.8mm/0.8 kg ノンガス用軟鋼ワイヤー
オプションEA315SH-22 : φ0.9mm/0.8 kg ノンガス用軟鋼ワイヤー
オプションEA315SH-23 : φ1.2mm/0.8 kg ノンガス用軟鋼ワイヤー
オプションEA315SH-24 : φ0.6mm/3.0 kg ノンガス用軟鋼ワイヤー
オプションEA315SH-25 : φ0.8mm/3.0 kg ノンガス用軟鋼ワイヤー
オプションEA315SH-26 : φ0.9mm/3.0 kg ノンガス用軟鋼ワイヤー
オプションEA315SH-27 : φ1.2mm/3.0 kg ノンガス用軟鋼ワイヤー
オプションEA315SH-31 : φ0.8mm/0.45kg ノンガス用ステンレスワイヤー
オプションEA315SH-41 : φ0.6mm/0.8 kg ソリッド軟鋼ワイヤー
オプションEA315SH-42 : φ0.8mm/0.8 kg ソリッド軟鋼ワイヤー
オプションEA315SH-43 : φ0.6mm/5.0 kg ソリッド軟鋼ワイヤー
オプションEA315SH-44 : φ0.8mm/5.0 kg ソリッド軟鋼ワイヤー
オプションEA315SH-45 : φ0.9mm/5.0 kg ソリッド軟鋼ワイヤー
オプションEA315SH-51 : φ0.8mm/0.5 kg ソリッドステンレスワイヤー
オプションEA315SH-52 : φ0.6mm/5.0 kg ソリッドステンレスワイヤー
オプションEA315SH-53 : φ0.8mm/5.0 kg ソリッドステンレスワイヤー
オプションEA315SH-61 : φ0.8mm/0.45kg ソリッドステンレスワイヤー
オプションEA315SH-62 : φ1.0mm/0.45kg ソリッドステンレスワイヤー
オプションEA315SH-63 : φ0.8mm/2.0 kg ソリッドアルミワイヤー
オプションEA315SH-64 : φ1.0mm/2.0 kg ソリッドアルミワイヤー
オプションEA315SH-71 : φ0.6mm/5.0 kg ソリッド高張力鋼ワイヤー
オプションEA315SH-72 : φ0.8mm/5.0 kg ソリッド高張力鋼ワイヤー
オプションEA315SH-81 : φ0.8mm/5.0 kg ソリッドブレージングワイヤー
オプションEA315SW-1 : 510x985x685mm 溶接機用ワゴン
オプションEA318CA-1.0 : φ1.0mm/ 500g TIG棒(軟鋼用)
オプションEA318CA-1.2 : φ1.2mm/ 500g TIG棒(軟鋼用)
オプションEA318CA-1.6 : φ1.6mm/ 500g TIG棒(軟鋼用)
オプションEA318CA-2.0 : φ2.0mm/ 500g TIG棒(軟鋼用)
オプションEA318CA-2.4 : φ2.4mm/ 500g TIG棒(軟鋼用)
オプションEA318CA-3.2 : φ3.2mm/ 500g TIG棒(軟鋼用)
オプションEA318CB-1.0 : φ1.0mm/ 500g TIG棒(ステンレス用)
オプションEA318CB-1.2 : φ1.2mm/ 500g TIG棒(ステンレス用)
オプションEA318CB-1.6 : φ1.6mm/ 500g TIG棒(ステンレス用)
オプションEA318CB-2.0 : φ2.0mm/ 500g TIG棒(ステンレス用)
オプションEA318DA-1.6 : φ1.6mm タングステン電極棒(2%セリウム入/10本)
オプションEA318DA-2.4 : φ2.4mm タングステン電極棒(2%セリウム入/10本)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ76ページ
  • エスコ便利カタログ77ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top