すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA315SE-30

品名 : [EA315SE-6A用] トーチセット

仕様

メーカースター電器製造(SUZUKID)型番SIM-TIG
TIG溶接の際はこのトーチセットをご使用ください。
〈セット内容〉
・TIGトーチ(トーチヘッド+コード5m、ガスホース6m)
・ノズル#5・6・7(EA315SE-41~-43)
・トーチキャップS・L
・コレットボディ1.6・2.4
・コレット1.6・2.4
・ホースジョイントφ6
・ホースバンド
・タングステン電極棒φ1.6・φ2.4
販売価格

20,600円(税抜)/ 22,660円(税込)

カタログ価格

20,600円(税抜)/22,660円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 23:58現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0075ページ
その他関連
セット商品EA315SE-41 : #5 TIG溶接トーチ用ノズル
セット商品EA315SE-42 : #6 TIG溶接トーチ用ノズル
セット商品EA315SE-43 : #7 TIG溶接トーチ用ノズル
本体EA315SE-6A : 単相200V/200A インバーター直流溶接機
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ74ページ
  • エスコ便利カタログ75ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top