すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA315SE-6A

品名 : 単相200V/200A インバーター直流溶接機

仕様

メーカースター電器製造(SUZUKID)型番SIM-200
入力電源AC200V(単相)使用率25%
出力電流200A使用可能溶接棒φ1.4~φ5.0mm
重量5.1kg本体サイズ125(W)×395(D)×212(H)mm
コード長5m機能アークフォース調節ダイヤル、アンチスティック、電撃防止、シナジー機能、インバーター制御
周波数50/60Hz兼用定格入力容量手棒溶接(MMA):10kVA
TIG溶接:6.44kVA
溶接可能板厚鉄:1.2~10.0mm
ステンレス:1.2~10.0mm
鋳物:2.0~6.0mm
適用材質鉄、ステンレス、鋳物
付属品出力端子カバー(赤/黒各1個)
リフトTIG溶接対応
軟鋼、ステンレス対応
MMA(手棒溶接)とTIG溶接を切り替えることが出来ます。
取外しが可能なショルダーベルト付で、現場の持ち運びにも便利です。
インバータ制御で安定したアークと溶接品質が得られます。
液晶デジタルパネル採用により設定が簡単に行えます。
シナジーモードで手早い設定(出力電流調整)
※2次側のコードは付属していません。別途用途にあわせてお買い求めください。
販売価格

41,100円(税抜)/ 45,210円(税込)

カタログ価格

41,100円(税抜)/45,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 19:58現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0075ページ
その他関連
オプションEA315SE-30 : [EA315SE-6A用] トーチセット
オプションEA318CA-1.0 : φ1.0mm/ 500g TIG棒(軟鋼用)
オプションEA318CA-1.2 : φ1.2mm/ 500g TIG棒(軟鋼用)
オプションEA318CA-1.6 : φ1.6mm/ 500g TIG棒(軟鋼用)
オプションEA318CA-2.0 : φ2.0mm/ 500g TIG棒(軟鋼用)
オプションEA318CA-2.4 : φ2.4mm/ 500g TIG棒(軟鋼用)
オプションEA318CA-3.2 : φ3.2mm/ 500g TIG棒(軟鋼用)
オプションEA318CB-1.0 : φ1.0mm/ 500g TIG棒(ステンレス用)
オプションEA318CB-1.2 : φ1.2mm/ 500g TIG棒(ステンレス用)
オプションEA318CB-1.6 : φ1.6mm/ 500g TIG棒(ステンレス用)
オプションEA318CB-2.0 : φ2.0mm/ 500g TIG棒(ステンレス用)
オプションEA318DA-1.6 : φ1.6mm タングステン電極棒(2%セリウム入/10本)
オプションEA318DA-2.4 : φ2.4mm タングステン電極棒(2%セリウム入/10本)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ74ページ
  • エスコ便利カタログ75ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top