すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA315SG-1

品名 : 単相100V・200V兼用 エアープラズマ切断機

仕様

メーカースター電器製造(SUZUKID)型番APC-40
入力電源200V/100V(単相)使用率200V:60%
100V:100%
切断可能板厚軟鋼:4mm(100V)/10mm(200V)
ステンレス:3mm(100V)/9mm(200V)
アルミ:2mm(100V)/6mm(200V)
出力電流DC10~40A(DC8~15A)
周波数50/60Hz兼用入力6.8kVA(2.5kVA)
本体サイズ287(W)×446(D)×343(H)mm重量16kg
必要エアー圧200V:0.4~0.5MPa
100V:0.2~0.3MPa
エアー流量200V:100L/min
100V:60L/min
コード長トーチ:6m・アース:4m・電源:7m付属品アースクリップ付コード4m、トーチ付コード6m、電源コード7m
適用材質鉄、ステンレス、アルミニウムスタート方式パイロットアーク方式
※( )内はAC100V入力時の数値になります。
パイロットアークにより、ノンタッチでアークスタートができます。また、カット時に切断面からトーチ先端が浮いてしまってもアーク切れが少なく、滑らかな切断が可能。
使用率オーバー防止機能付。
★大容量収納コンパクトにより、コード類が本体に完全収納できます。
※使用にはコンプレッサーが必要です。
適応コンプレッサー:圧力(0.2~0.3MPa/100V、0.4~0.5MPa/200V)エアー流量100L/min
作業環境を選ばない入力100/200V兼用(自動切替)です。
カット時に切断面からトーチ先端が浮いてしまってもアーク切れが少なく、滑らかな切断が可能です。
トーチスイッチ保護カバーにより、トリガスイッチの押し間違いによるパイロットアークの発生を防止します。
※コンプレッサーは内蔵されておりません。
※本機とコンプレッサーを同じ電源で使用した場合、ブレーカーの容量によってはブレーカーが落ちる場合がありますので、ご注意ください。
販売価格

200,300(税抜)/ 220,330円(税込)

カタログ価格

200,300円(税抜)/220,330円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/17 06:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0081ページ
その他関連
オプションEA315SG-51 : φ14.5mm ディストリビュータ(エアープラズマ切断機用)
オプションEA315SG-53 : 350mm 円直誘導輪(エア-プラズマ切断機用)
オプションEA315SG-61 : φ 0.6mm プラズマ切断機用チップ(100V用/10コ
オプションEA315SG-62 : φ 0.9mm プラズマ切断機用チップ(200V用/10コ
オプションEA315SG-63 : φ29.5mm シールドカップ(プラズマ切断機用)
オプションEA315SG-64 : φ 8.2mm プラズマ切断機用電極(10個)
ウェブカタログ画像
  • ★大容量収納コンパクトにより、コード類が本体に完全収納できます。

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ80ページ
  • エスコ便利カタログ81ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top