すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA315SG-3

品名 : AC100V エアープラズマ切断機

仕様

メーカースター電器製造(SUZUKID)型番APC-15E
入力電源AC100V(単相)使用率40%
切断可能板厚鉄:3.2mm
ステンレス:2.0mm
アルミニウム:1.5mm
真鍮:1.0mm
銅:1.0mm
出力電流15A
周波数50/60Hz入力2.5kVA
エアー流量100L/minサイズ155(W)×436(D)×259(H)mm
重量7.0kg必要エアー圧0.4MPa
コード長トーチ:4.0m
アース:3.0m
電源:2.0m
付属品電極×1個
チップ×1個
出力調整範囲7~15Aスタート方式タッチスタート式
板にトーチを当てて握るだけで切断が開始するので、そのまま動かすだけで切断が可能。
電源100V15Aを使用も場合、軟鋼1.6mmの素材は切断可能
100V25Aの場合、軟鋼3.2mm・ステンレス2.0mmの素材が切断可能
約7kgの超軽量ボディで、持ち運びにとても便利
使用率オーバー防止機能付
金属を自由自在にキリ・ヌキできるエアープラズマ切断機。
腕力を使わず、金属の切断が可能です。
鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・銅など様々な金属を切断可能です。
鉄を使った作品作り・エクステリアの修繕・現場作業などあらゆる作業が可能です。
レギュレーターでコンプレッサーエアー圧をプラズマカッターで使用する圧力に変換、ドレインによりエアー内の水分を除去します。
使用率オーバー防止機能は、使用率をオーバーして使用した際の過熱から機械を保護します。
使用率オーバー防止機能が稼働しているとき、加熱ランプ赤が点灯してお知らせします。
使用率オーバー防止機能が稼働後、本体が冷えると自動復帰します。
※コンプレッサーは別途ご用意ください。
販売価格

72,200(税抜)/ 79,420円(税込)

カタログ価格

72,200円(税抜)/79,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/14 06:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0080ページ
その他関連
部品EA315SG-73 : φ 0.6mm プラズマ切断機用チップ(100V用/5個)
部品EA315SG-74 : φ 7.0mm プラズマ切断機用電極(5個)
オプションEA315SG-71 : φ 8.6mm ディストリビュータ(エアープラズマ切断機用)
オプションEA315SG-72 : φ23mm シールドカップ(エアープラズマ切断機用)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ80ページ
  • エスコ便利カタログ81ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top