すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA315SG-64

品名 : φ 8.2mm プラズマ切断機用電極(10個)

仕様

メーカースター電器製造(SUZUKID)型番P-777
サイズφ8.2×22.5(H)mm入数10個
プラズマ切断機用
EA315SG-1、-2用
販売価格

6,470(税抜)/ 7,117円(税込)

カタログ価格

6,470円(税抜)/7,117円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/05/24 02:33現在)

更新
商品入数10販売単位PK
カタログページ0080ページ
その他関連
本体EA315SG-1 : 単相100V・200V兼用 エアープラズマ切断機
本体EA315SG-2 : AC100V エアープラズマ切断機
ウェブカタログ画像
入数:10個
  • 入数:10個
  • エスコ便利カタログ80ページ
  • エスコ便利カタログ81ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top