すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA315SH-11

品名 : φ18.0mm 溶接用ストレートノズル

仕様

メーカースター電器製造(SUZUKID)型番P-611
ノズル径(φmm)φ18溶接母材軟鋼・ステンレス・アルミ
EA315SA-1、EA315SB-1、EA315SB-2、
旧EA315SC-1用
販売価格

1,180円(税抜)/ 1,298円(税込)

カタログ価格

1,180円(税抜)/1,298円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/05 20:21現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0077ページ
バリエーション一覧
EA315SH-11 φ18.0mm 溶接用ストレートノズル
EA315SH-12 φ17.0mm 溶接用テーパーノズル
EA315SH-13 35x25mm 溶接用極細ノズル
EA315SH-14 φ18mm 溶接用極細ノズル
その他関連
本体EA315SA-1 : 単相100V・200V兼用 ノンガス半自動溶接機
本体EA315SB-2 : 単相100V ノンガス半自動溶接機(手動兼用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ76ページ
  • エスコ便利カタログ77ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top