すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA315SH-41

品名 : φ0.6mm/0.8 kg ソリッド軟鋼ワイヤー

仕様

メーカースター電器製造(SUZUKID)型番PF-21
適応材料軟鋼ワイヤー径φ0.6mm
ワイヤー長350m溶接電流30~145A
重量800g
フラックスなし
販売価格

3,530円(税抜)/ 3,883円(税込)

カタログ価格

3,530円(税抜)/3,883円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 20:01現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0077ページ
バリエーション一覧
EA315SH-41 φ0.6mm/0.8 kg ソリッド軟鋼ワイヤー
EA315SH-42 φ0.8mm/0.8 kg ソリッド軟鋼ワイヤー
その他関連
本体EA315SC-2 : 単相100V・200V兼用 インバーター半自動溶接機マルチ
関連商品EA315SH-51 : φ0.8mm/0.5 kg ソリッドステンレスワイヤー
関連商品EA315SH-61 : φ0.8mm/0.45kg ソリッドステンレスワイヤー
関連商品EA315SH-62 : φ1.0mm/0.45kg ソリッドステンレスワイヤー
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ76ページ
  • エスコ便利カタログ77ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top