すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA315SK-1

品名 : 単相100・200V インバーターパルスTIG溶接機

仕様

メーカースター電器製造(SUZUKID)型番STG-200D
入力電圧単相100/200V使用率TIG溶接:25%
手棒溶接:25%
出力電流TIG溶接:110A(100V)、200A(200V)
手棒溶接:70A(100V)、170A(200V)
周波数50/60Hz
入力TIG溶接:2.12kVA(100V)、4.6kVA(200V)
手棒溶接:2.04kVA(100V)、5.6kVA(200V)
無負荷電圧TIG溶接時:20V
手棒溶接時:90V
本体サイズ150(W)×390(D)×282(H)mm重量8.3kg
付属品TIG用トーチ150A 約8m
手棒溶接用ホルダコード 約2m
アースクリップコード 約3m
アルゴン流量計
ガスホース 3m
ホースバンド×2個
トーチ消耗品セット各1個(トーチキャップロング/ショート、ノズル#5/#6、コレット1.6/2.4、コレットボディ1.6/2.4、セリウム入タングステン電極棒φ1.6/φ2.4)
適用タングステン電極φ1.6・φ2.4
適用TIG接続棒セリウム入りタングステン電極棒
トリウム入りタングステン電極棒
適用材質鉄、ステンレス、鋳物
溶接可能板厚鉄:TIG:0.8~4.5/MMA:1.2~8mm
ステンレス:TIG:0.8~4.5/MMA:1.2~6mm
鋳物:0.8~4.5mm
溶接方法/モードTIG溶接・高周波スタート
TIG溶接・高周波スタート・パルス
TIG溶接・リフトスタート
TIG溶接・リフトスタート・パルス
手棒溶接・電撃防止ON
手棒溶接・電撃防止OFF
プリフロー/アフターフロープリフロー:高周波スタート時:0.5秒・リフトスタート時:最大2秒
アフターフロー:高周波・リフトスタート共に、5秒
アップ/ダウンスロープトーチスイッチ自己保持ON時:2.5×電流値-10 (mm秒)
トーチスイッチ自己保持OFF時:無し
コード長アースクリップコード:3.0m
TIG用トーチコード:8.0m
ホルダコード:2.0m
電源コード3.0m
【本溶接機は電気用品安全法の技術基準に基づく工業用環境とされるクラスA装置です。家庭環境での使用では電磁障害(TV・ラジオの受信障害、コンピュータ画面の乱れ等)を引き起こす場合があります。その場合、適切な対策(同時使用をやめる、アースを接続する、コンセントの共用を避ける、機器同士を遠ざける等)を行ってください。】
小型・軽量な直流パルスTIG溶接機。
シンプルな操作設定で、TIG溶接と手棒溶接の両方が使用可能です。
TIG溶接パルス機能付(4段階切替:2Hz・5Hz・10Hz・20Hz)
高周波スタートとリフトスタートの2種スタート方式に対応していて、どちらの方式でもパルス機能が使用可能です。
面倒なパラメータ設定をすること無く、簡単に直流TIG溶接を始めることが可能です。
インバータ制御により出力電流が制御され溶接品質が向上し、安定したビード形状を保ちやすくなっています。
使用率オーバー防止機能、メモリ機能(電源ON時に前回の溶接電流調整ダイヤル以外の設定を保持)、電撃防止機能(手棒溶接時のみ)、アークフォース機能(手棒溶接時のみ)など、溶接をサポートする機能を備えています。
PFC(力率改善)機能により、入力電力が小さく、電圧降下に対して有効に機能します。
※直流機ではアルミは溶接できません。
販売価格

159,000円(税抜)/ 174,900円(税込)

カタログ価格

159,000円(税抜)/174,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 19:58現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0076ページ
その他関連
オプションEA315SW-1 : 510x985x685mm 溶接機用ワゴン
オプションEA318CA-1.0 : φ1.0mm/ 500g TIG棒(軟鋼用)
オプションEA318CA-1.2 : φ1.2mm/ 500g TIG棒(軟鋼用)
オプションEA318CA-1.6 : φ1.6mm/ 500g TIG棒(軟鋼用)
オプションEA318CA-2.0 : φ2.0mm/ 500g TIG棒(軟鋼用)
オプションEA318CA-2.4 : φ2.4mm/ 500g TIG棒(軟鋼用)
オプションEA318CA-3.2 : φ3.2mm/ 500g TIG棒(軟鋼用)
オプションEA318CB-1.0 : φ1.0mm/ 500g TIG棒(ステンレス用)
オプションEA318CB-1.2 : φ1.2mm/ 500g TIG棒(ステンレス用)
オプションEA318CB-1.6 : φ1.6mm/ 500g TIG棒(ステンレス用)
オプションEA318CB-2.0 : φ2.0mm/ 500g TIG棒(ステンレス用)
オプションEA318DA-1.6 : φ1.6mm タングステン電極棒(2%セリウム入/10本)
オプションEA318DA-2.4 : φ2.4mm タングステン電極棒(2%セリウム入/10本)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ76ページ
  • エスコ便利カタログ77ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top