すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA315SS-60

品名 : AC100V/870W 溶接ヒュームコレクター(60Hz)

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカースイデン(Suiden)型番SFC-M600-1V-6
電源AC100V(60Hz)消費電力870W
出力電流8.6A極数2P
風量11m3/min静圧2.20kPa
騒音77.5dB回転数3440/min
フィルター面積10㎡サーマル値10A
コード2.0mm2×3芯×7.2m(プラグ付き)吸込み口直径φ200mm
サイズ587(W)×838(D)×732(H)mm材質SECC
重量83kgキャスター自在(ストッパー付)×4
ダストチャンバー容量1.8L付属品ダクト1本,ダクトパイプ1本,ダクトアーム1個,吸込口1個,ダクトバンド2個,面ファスナー1本,M6ネジ4本,φ6スプリングワッシャー4個,取扱説明書1部
伸縮するダクトアームで自在性が高く必要な場所に保持可能で1~1.5mまで伸縮可能
ダストアームは360°旋回可能
フィルターが簡単に取り出せる為、掃除や交換が容易
溶接ヒュームを貯めるダストチャンパー搭載
溶接ヒュームに特化した構造
スイッチにモータ保護装置内蔵
販売価格

430,000(税抜)/ 473,000円(税込)

カタログ価格

430,000円(税抜)/473,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/06 03:18現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA315SS-60A
バリエーション一覧
EA315SS-50 AC100V/750W 溶接ヒュームコレクター(50Hz)
EA315SS-60 AC100V/870W 溶接ヒュームコレクター(60Hz)
ウェブカタログ画像
  • ※内部構造
  • ※ダストチャンバー
  • ※フィルター交換画像

商品動画

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top