すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA316A-4

品名 : 酸素調整器(関東式雌ネジ/乾式安全器内蔵型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

使用範囲(MPa)1次側15使用範囲(MPa)2次側0.1~0.99MPa
接続関東式(雌ねじ)重量(g)1530
付属品タケノコプラグ
酸素用
ナットタイプ
逆火防止器(乾式安全器)内蔵型ゲージプロテクター付
突起部が少ないコンパクトボディ
販売価格

26,400(税抜)/ 29,040円(税込)

カタログ価格

26,400円(税抜)/29,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/26 02:14現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA316A-4A
  • 品番

    EA316A-4A

  • コメント

    変更点:タケノコプラグなし

バリエーション一覧
EA316A-3B 酸素調整器(関西式雄ネジ/乾式安全器内蔵型)
EA316A-4 酸素調整器(関東式雌ネジ/乾式安全器内蔵型)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top