すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA575WV-25

品名 : 2000g/φ41x380mm 鉛ハンマー

仕様

メーカーオーエッチ工業型番NH-40
用途機械の組立て、微調節作業、鈑金作業に全長380mm
頭サイズφ41×102mm頭重量1800g
全重量2000g材質頭:鉛、柄:木、クサビ:アルミダイカスト(ADC12)
ヘッド硬度HRL 55°
鉛は非常にやわらかく重い特性があり、相手にキズをつけずに強打できます。
打撃力の微調整がしやすいはハンマー
販売価格

12,000円(税抜)/ 13,200円(税込)

カタログ価格

12,000円(税抜)/13,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/20 09:41現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0113ページ
バリエーション一覧
EA575WV-21 330g/φ19x260mm 鉛ハンマー
EA575WV-22 600g/φ22x270mm 鉛ハンマー
EA575WV-23 1100g/φ34x300mm 鉛ハンマー
EA575WV-24 1600g/φ38x350mm 鉛ハンマー
EA575WV-25 2000g/φ41x380mm 鉛ハンマー
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ112ページ
  • エスコ便利カタログ113ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top