すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA316B

品名 : アセチレン調整器

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

適応ガスアセチレンガス調整圧力1次側圧力:0~1.52MPa
2次側圧力:0.01~0.098MPa
標準流量2Nm3/h (P2 0.5MPa(5kgf/c㎡)のとき)入口接続フリースライド方式 枠式
出口接続M16×1.5左 3/8(9)ホース口重量1430g
逆火防止器付の安全形調整器です
追加説明●サブ画像はモデルチェンジ前の商品です(2008/3/5)
販売価格

25,700(税抜)/ 28,270円(税込)

カタログ価格

25,700円(税抜)/28,270円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/17 05:36現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA316B-1
  • 品番

    EA316B-1

  • コメント

    変更点:タケノコプラグなし

ウェブカタログ画像

資料

サイズ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top