すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA527CP-108

品名 : 2.5mm /φ6.5mm プッシュリベットクリップ(10個)

仕様

メーカーボストン型番BC5107
タイププッシュリベット適用トヨタ・日産・スズキ車
適合穴径6.5mm適合板厚2.5mm
主な使用箇所グリル代表純正No09409-07308-V12、MB-779749、90467-07076
材質プラスチック入数10個
プッシュするだけでロックできるタイプ
販売価格

1,320(税抜)/ 1,452円(税込)

カタログ価格

1,320円(税抜)/1,452円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/30 22:54現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1289ページ
ウェブカタログ画像
※10個入
  • ※10個入

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1288ページ
  • エスコ便利カタログ1289ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top