すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA527NH

品名 : 2.4-6.4mm ハンドリベット

仕様

対応リベット径2.4・3.2・4.0・4.8・6.4mm全長250~810mm
重量1.50kg材質本体:アルミ
ハンドル:ABS樹脂
軽量タイプ
6.4mmまでのステンレスリベットを打つのに便利です。
より少ない労力でより多くのパワーを発揮
たくさんのリベットを外すときに腕や肩への負担が軽減されます
ノーズピース付
ノーズピースにはサイズを識別するため色分けされています。
伸縮型のため、正面への力が入りやすく、楽に打ち込みができます。
販売価格

4,240円(税抜)/ 4,664円(税込)

カタログ価格

4,240円(税抜)/4,664円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/11/07 05:48現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1236ページ
その他関連
オプションEA527NH-10 : ハンドリベット用ジョー(3個)
オプションEA527NH-11 : 2.4mm 交換ノーズピース
オプションEA527NH-12 : 3.2mm 交換ノーズピース
オプションEA527NH-13 : 4.0mm 交換ノーズピース
オプションEA527NH-14 : 4.8mm 交換ノーズピース
オプションEA527NH-15 : 6.4mm 交換ノーズピース
ウェブカタログ画像
  • 表面(EA527NH-1、EA527NJ、EA527NHによるリベット)
  • 裏面(EA527NH-1、EA527NJ、EA527NHによるリベット)
  • ノーズピース5種付属(本体に収納されています)

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1236ページ
  • エスコ便利カタログ1237ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top