すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA566AF-21

品名 : 150mm ブローブ(精密)

プリント基板の掃除などに

仕様

形状ストレート先端径φ0.6mm
全長150mm先端材質ステンレス
ハンドル材質スチール針径φ1mm
プリント基板の掃除などに
販売価格

965(税抜)/ 1,062円(税込)

カタログ価格

965円(税抜)/1,062円(税込)

在庫数

最新在庫: 24

(2026/03/06 16:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0567ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA566AF-21 150mm ブローブ(精密)
    EA566AF-22 148mm ブローブ(精密)
    EA566AF-23 148mm ブローブ(精密)
    EA566AF-24 140mm ブローブ(精密)
    EA566AF-25 148mm ブローブ(精密)
    EA566AF-26 150mm ブローブ(精密)
    ウェブカタログ画像
    • ※画像の商品と形状が若干異なる場合がありますが、性能に問題はありません
    • エスコ便利カタログ566ページ
    • エスコ便利カタログ567ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top